Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 215 Extreme Pressure Grease Tube, 8 oz., musta, Ptfe

Varastossa
Tuote: CE7NZH Malli: GPL 215Ristiviite: 35RU70

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€478.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄärimmäinen painerasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 150 Grade
VäriMusta
Säiliön koko8 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila97 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 215
Min. Käyttölämpötila400 astetta F
Tietty painovoima1.76 ja 1.94
Viskositeetti @ 100C18 cSt
Viskositeetti @ 40C160 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox GPL 215 -rasva, joka on suunniteltu ohjauskaapeleiden, laakerien, holkkien, holkkien, O-renkaiden, luistien, liukukiskojen ja telojen voiteluun ilmailu- ja ilmailuasetuksissa
    • Sisältää molybdeenidisulfidin, joka kestää äärimmäisen kuormitetun vaihteiston ja laakerin äärimmäisiä paineita, ja PTFE-sakeuttajaa, joka kestää jopa 400 asteen lämpötiloja
    • Palamaton ja kemiallisesti inertti vaarankestävään toimintaan haihtuvissa ympäristöissä ja vastaavasti reaktiovapaaseen voiteluun

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 215 Extreme Pressure -rasvaruisku, 0.5 oz., musta, Ptfe | CE7NZD 35RU67 GPL 2150.5 oz.ruisku€64.55
KRYTOX GPL 215 Extreme Pressure Grease Tube, 2 oz., Musta, Ptfe | CE7NZE 35RU69 GPL 2152 oz.Putki€148.68
KRYTOX GPL 215 Extreme Pressure -rasvapatruuna, 0.8kg, musta, Ptfe | CE7NZF 35RU74 GPL 2150.8kgKasetti€1,276.92
KRYTOX GPL 215 Extreme Pressure Grease Pail, 20kg, musta, Ptfe | CE7NZG 35RU73 GPL 21520kgsanko€31,278.03
KRYTOX GPL 215 äärimmäisen paineen rasvaastia, 7kg, musta, Ptfe | CE7NZJ 35RU72 GPL 2157kgsanko€11,103.08
KRYTOX GPL 215 Extreme Pressure Rasvapurkki, 0.5kg, musta, Ptfe | CE7NZK 35RU71 GPL 2150.5kgPurkki€853.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 215 Extreme Pressure Grease Tube, 8 oz., musta, Ptfe
€478.10 / yksikkö