SPILFYTER SFG-98BX -sorbenttirulla - 2 kpl pakkaus AC6NDV 35T190

SPILFYTER SFG-98BX Universal Sorbent Roll - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6NDV Malli: SFG-98BXRistiviite: 35T190

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€186.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversaali imurulla
ImeytymispainoKeskipaino
VäriHarmaa
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Pituus150ft.
Materiaali1 Ply
rei'ityksiäKeskellä pitkin pituutta, keskellä pitkin leveyttä
Absorboitu määrä / kg.52 gal.
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.84
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)45.09
Laivan leveys (cm)45.09
HS-koodi5603110090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliImeytymispainoAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
SPILFYTER DB-914 yleissorbenttitela 16 tuumaa. x 150 jalkaa. | AC6NDP 35T185 DB-914Heavy Weight28 gal.16 "€216.77
SPILFYTER SFG-97BX Universal Sorbent Roll 17in. x 150 jalkaa. | AC6NDU 35T189 SFG-97BXKeskipaino52 gal.32 "€209.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPILFYTER SFG-98BX Universal Sorbent Roll - 2 kpl pakkaus
€186.52 / yksikkö