SPILFYTER SFG-97BX Universal Sorbent Roll 17in. x 150 jalkaa. | AC6NDU 35T189

SPILFYTER SFG-97BX Universal Sorbent Roll 17in. x 150 jalkaa.

Varastossa
Tuote: AC6NDU Malli: SFG-97BXRistiviite: 35T189

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€209.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversaali imurulla
ImeytymispainoKeskipaino
VäriHarmaa
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Pituus150ft.
Materiaali1 Ply
rei'ityksiäJoka 16 "pystysuunnassa ja 12" vaakasuunnassa
Absorboitu määrä / kg.52 gal.
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.07
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)45.09
Laivan leveys (cm)45.09
HS-koodi5603110090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliImeytymispainoAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
SPILFYTER DB-914 yleissorbenttitela 16 tuumaa. x 150 jalkaa. | AC6NDP 35T185 DB-914Heavy Weight28 gal.16 "€216.77
SPILFYTER SFG-98BX -sorbenttirulla - 2 kpl pakkaus AC6NDV 35T190 SFG-98BXKeskipaino52 gal.16 "€186.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPILFYTER SFG-97BX Universal Sorbent Roll 17in. x 150 jalkaa.
€209.17 / yksikkö