SPILFYTER DB-914 yleissorbenttitela 16 tuumaa. x 150 jalkaa. | AC6NDP 35T185

SPILFYTER DB-914 Universal Sorbent Roll 16in. x 150 jalkaa.

Varastossa
Tuote: AC6NDP Malli: DB-914Ristiviite: 35T185

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€216.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversaali imurulla
ImeytymispainoHeavy Weight
VäriHarmaa
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Pituus150ft.
Materiaali1 Ply
rei'ityksiä(3) Pitkällä leveydellä, (1) Pitkällä pituudella keskellä
Absorboitu määrä / kg.28 gal.
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.96
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi5603110090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliImeytymispainoAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
SPILFYTER SFG-97BX Universal Sorbent Roll 17in. x 150 jalkaa. | AC6NDU 35T189 SFG-97BXKeskipaino52 gal.32 "€209.17
SPILFYTER SFG-98BX -sorbenttirulla - 2 kpl pakkaus AC6NDV 35T190 SFG-98BXKeskipaino52 gal.16 "€186.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPILFYTER DB-914 Universal Sorbent Roll 16in. x 150 jalkaa.
€216.77 / yksikkö