Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPILFYTER 690321 hansikaslaukku 58 tuuman pituus 51 tuuman leveys | AD2EDN 3NPA2

SPILFYTER 690321 Käsinelaukku 58 tuumaa pituus 51 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AD2EDN Malli: 690321Ristiviite: 3NPA2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsinelaukku
Pituus58 "
MateriaaliErittäin selkeä polyeteenikalvo
Porttien lukumäärä1
Avauskoko36 "
Leveys51 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3285
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kammion tilavuus (31,730 cu. In.)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAvauskokoLeveysHinta
SPILFYTER 690323 -hansikaslaukku 48 tuuman pituus 39 tuuman leveys | AD2EDM 3NPA1 69032348 "24 "39 "€47.18
SPILFYTER 690341 Käsinelaukku 58 tuumaa pituus 45 tuumaa leveys | AD2EDP 3NPA3 69034158 "30 "45 "€62.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPILFYTER 690321 Käsinelaukku 58 tuumaa pituus 51 tuumaa leveys
€51.92 / yksikkö