WESTWARD ECUSN-125-05 sauvaelektrodi pronssi C 1/8 tuumaa 5 Lb. | AD4JNW 41R214

WESTWARD ECUSN-125-05 Puikkoelektrodi pronssi C 1/8 tuumaa 5 Lb.

Varastossa
Tuote: AD4JNW Malli: ECUSN-125-05Ristiviite: 41R214

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€200.35 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 8 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeppi elektrodi
AWS-luokitusECuSn-C
Säiliön koko5 lb
container TyyppiPutki
Halkaisija1 / 8 "
Pituus14 "
MateriaaliPhos Pronssi C
Vetolujuus35,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)37.47
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7215500015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoHinta
WESTWARD ECUSN-125-01 sauvaelektrodi pronssi C 1/8 tuumaa 1 lb. | AD4JNV 41R213 ECUSN-125-011 lb€44.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD ECUSN-125-05 Puikkoelektrodi pronssi C 1/8 tuumaa 5 Lb.
€200.35 / yksikkö