Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 65730-5 Hinaussarja Economy-magneettinen pohja 12 V | AC3RPK 2VPJ7

GROTE 65730-5 Vetosarja Economy Magneettinen pohja 12 volttia

Varastossa
Tuote: AC3RPK Malli: 65730-5Ristiviite: 2VPJ7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHinaussarja litteällä 4-tie-liittimellä
Suorittaa loppuunpunainen
MateriaaliPolykarbonaatti / akryyli / ABS
TyyppiEconomy, LED, magneettinen
Jännite12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
GROTE 65720-5 Hinaussarja magneettinen pohja 12 V | AC3RPJ 2VPJ6 65720-5LED, magneettinen€119.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 65730-5 Vetosarja Economy Magneettinen pohja 12 volttia
€87.50 / yksikkö