Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPILFYTER 690323 -hansikaslaukku 48 tuuman pituus 39 tuuman leveys | AD2EDM 3NPA1

SPILFYTER 690323 Käsinelaukku 48 tuumaa pituus 39 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AD2EDM Malli: 690323Ristiviite: 3NPA1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsinelaukku
Pituus48 "
MateriaaliErittäin selkeä polyeteenikalvo
Porttien lukumäärä1
Avauskoko24 "
Leveys39 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kammion tilavuus (17,085 cu. In.)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAvauskokoLeveysHinta
SPILFYTER 690321 hansikaslaukku 58 tuuman pituus 51 tuuman leveys | AD2EDN 3NPA2 69032158 "36 "51 "€51.92
SPILFYTER 690341 Käsinelaukku 58 tuumaa pituus 45 tuumaa leveys | AD2EDP 3NPA3 69034158 "30 "45 "€62.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPILFYTER 690323 Käsinelaukku 48 tuumaa pituus 39 tuumaa leveys
€47.18 / yksikkö