SPILFYTER 222016 imukykyinen tyyny 18 tuumaa x 18 tuumaa keltainen Pk 12 | AG7AWT 49Y406

SPILFYTER 222016 Imukykyinen tyyny 18 tuumaa x 18 tuumaa keltainen Pk 12

Varastossa
Tuote: AG7AWT Malli: 222016Ristiviite: 49Y406

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€520.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen tyyny
VäriKeltainen
Nesteet absorboituneetHiilivetypohjainen, vesipohjainen, aggressiiviset kemikaalit
Pituus18 "
MateriaaliSulatettu polypropeeni
Absorboitu määrä / kg.19 gal.
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)50.17
Laivan leveys (cm)50.17
HS-koodi3902100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
SPILFYTER 222004 imukykyinen tyyny 8-1 / 2 tuumaa x 17 tuumaa keltainen Pk12 | AG7AWR 49Y405 22200417 "4 gal.8.5 "€310.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPILFYTER 222016 Imukykyinen tyyny 18 tuumaa x 18 tuumaa keltainen Pk 12
€520.63 / yksikkö