LITHONIA LIGHTING EPANL 2X2 3400LMHE 80CRI 35KMIN10ZTMVOLT LED litteä paneeli, 26 W Max. Valaisin watti, 3500K, 3, 357 lm, 129 lm/W lumenia per watti | CR9PXM 420V77

LITHONIA LIGHTING EPANL 2X2 3400LMHE 80CRI 35KMIN10ZTMVOLT LED litteä paneeli, 26 W Max. Valaisin wattia, 3500 K, 3, 357 lm, 129 lm/W lumenia per watti

Varastossa
Tuote: CR9PXM Malli: EPANL 2X2 3400LMHE 80CRI 35KMIN10ZTMVOLTRistiviite: 420V77

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€179.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3325
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING EPANL 2X2 3400LMHE 80CRI 35KMIN10ZTMVOLT LED litteä paneeli, 26 W Max. Valaisin wattia, 3500 K, 3, 357 lm, 129 lm/W lumenia per watti
€179.79 / yksikkö