Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPILFYTER 222004 imukykyinen tyyny 8-1 / 2 tuumaa x 17 tuumaa keltainen Pk12 | AG7AWR 49Y405

SPILFYTER 222004 Imukykyinen tyyny 8-1/2 tuumaa x 17 tuumaa keltainen Pk12

Varastossa
Tuote: AG7AWR Malli: 222004Ristiviite: 49Y405

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€310.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen tyyny
VäriKeltainen
Nesteet absorboituneetHiilivetypohjainen, vesipohjainen, aggressiiviset kemikaalit
Pituus17 "
MateriaaliSulatettu polypropeeni
Absorboitu määrä / kg.4 gal.
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi3902100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
SPILFYTER 222016 imukykyinen tyyny 18 tuumaa x 18 tuumaa keltainen Pk 12 | AG7AWT 49Y406 22201618 "19 gal.18 "€520.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPILFYTER 222004 Imukykyinen tyyny 8-1/2 tuumaa x 17 tuumaa keltainen Pk12
€310.91 / yksikkö