Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE TTRB44204K50G Taivutettu taltta 35mm | AH9XXJ 45R375

SPEEDAIRE TTRB44204K50G Taivutettu taltta 35mm

Varastossa
Tuote: AH9XXJ Malli: TTRB44204K50GRistiviite: 45R375

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaivutettu taltta, 35 mm
Sopii tuotemerkkiinNopeusmies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPEEDAIRE TTR4320350G Taivutettu taltta 35mm | AH9YDN 45R838 TTR4320350G€55.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE TTRB44204K50G Taivutettu taltta 35mm
€55.30 / yksikkö