BRADY Putkimerkintä, 3 - 5 "putken ulkohalkaisija, matalapainetaso


Suodattaa
Taustaväri: Keltainen , Sopii putken ulkohalkaisijalle: 3 - 5 " , Korkeus: 2.25 " , Materiaali: Itsekiinnittyvä vinyyli , Leveys: 14 "
TyyliMalliIIAR LyhenneSelitteen väriHinta (ei alv)
A
90469
(Tyhjä)Musta, valkoinen, taivaansininen, vihreä€23.33
B
90463
(Tyhjä)Musta, valkoinen, oranssi, vihreä€24.55
A
90475
(Tyhjä)Musta, valkoinen, oranssi, taivaansininen, vihreä€23.33
A
90400
BDMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreä€23.35
A
90484
EQMusta, valkoinen, oranssi, taivaansininen, vihreä€23.35
A
90403
ESMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreä€24.15
C
90408
HSSMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreä€13.48
D
90409
HTRLMusta, valkoinen, oranssi, vihreä€13.22
E
90410
HTRSMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreä€20.75
A
90411
HTSMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreä€26.57
F
90413
LSSMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreä€13.48
A
90414
LTRLMusta, valkoinen, oranssi, vihreä€23.35
G
90415
LTRSMusta, valkoinen, oranssi, taivaansininen, vihreä€13.82
A
90416
LTSMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreä€23.35
A
90478
POMusta, valkoinen, oranssi, vihreä€28.26

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?