Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE TTR4320350G Taivutettu taltta 35mm | AH9YDN 45R838

SPEEDAIRE TTR4320350G Taivutettu taltta 35mm

Varastossa
Tuote: AH9YDN Malli: TTR4320350GRistiviite: 45R838

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaivutettu taltta, 35 mm
Sopii tuotemerkkiinNopeusmies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPEEDAIRE TTRB44204K50G Taivutettu taltta 35mm | AH9XXJ 45R375 TTRB44204K50G€55.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE TTR4320350G Taivutettu taltta 35mm
€55.30 / yksikkö