FUJI ELECTRIC BU90-4C-jarruyksikkö 150 Hv 200v Mega

Varastossa
Tuote: AC6FTQ Malli: BU90-4CRistiviite: 33M498

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,887.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarruyksikkö, 150 ja 200 hv, 460 V MEGA
Syvyys6.3 "
Korkeus11.02 "
Leveys9.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.16
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräLeveysHinta
FUJI ELECTRIC BU90-2C -jarrulaite 150 hv 230v Mega | AC6FTP 33M497 BU90-2C14.57 "Jarruyksikkö, 150 hv 230 V MEGA10 "€3,887.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUJI ELECTRIC BU90-4C-jarruyksikkö 150 Hv 200v Mega
€3,887.39 / yksikkö