HYVÄKSYTTY Myyjä 5LVR9 Saumaton 3/8 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa 1678 Psi | AE4MXU

APPROVED VENDOR 5LVR9 putki saumaton 3/8 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa 1678 psi

Tuote: AE4MXU Malli: 5LVR9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€67.46 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.335 "
Pituus6"
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Max. Paine1678 psi @ 72 astetta F
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Dia. Toleranssi+/-. 005 "
Temp. alue-325 - 1500 astetta F
TyyppiSaumaton
Seinämän paksuus0.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)183.39
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7306401090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.MateriaaliMax. PaineDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiTemp. alueSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3ACH3 Letkut saumaton 3/16 tuumaa 6 jalkaa 316 ruostumatonta terästä | AC8HCZ 3ACH30.148 "316 Ruostumaton teräs3303 psi @ 72 astetta F3 / 16 "+.005 "/ - 0.005"-325 - 1500 astetta F0.02 "€102.69
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACH5 Saumaton 5/16 tuuman 6 jalkaa 316 ruostumaton teräs | AC8HDB 3ACH50.273 "316 Ruostumaton teräs2005 psi @ 72 astetta F5 / 16 "+.005 "/ - 0.005"-325 - 1500 astetta F0.02 "€158.38
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACH6 Saumaton 3/8 tuuman 6 jalkaa 316 ruostumaton teräs AC8HDC 3ACH60.245 "316 Ruostumaton teräs5452 psi @ 72 astetta F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-325 - 1500 astetta F0.065 "€141.08
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACJ1 Saumaton 3/4 tuuman 6 jalkaa 316 ruostumaton teräs | AC8HDG 3ACJ10.510 "316 Ruostumaton teräs5364 psi @ 72 astetta F3 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-325 - 1500 astetta F0.12 "€378.50
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACT1 Saumaton 3/16 tuuman 6 jalkaa 304 ruostumaton teräs | AC8HEX 3 AKT10.148 "304 Ruostumaton teräs3393 psi @ 72 astetta F3 / 16 "+.005 "/ - 0.005"-425 - 1500 astetta F0.02 "€59.77
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACT2 Saumaton 3/16 tuuman 6 jalkaa 304 ruostumaton teräs | AC8HEY 3 AKT20.132 "304 Ruostumaton teräs4747 psi @ 72 astetta F3 / 16 "+.005 "/ - 0.005"-425 - 1500 astetta F0.028 "€62.92
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ACT3 Saumaton 3/16 tuuman 6 jalkaa 304 ruostumaton teräs | AC8HEZ 3 AKT30.118 "304 Ruostumaton teräs5780 psi @ 72 astetta F3 / 16 "+.005 "/ - 0.005"-425 - 1500 astetta F0.035 "€68.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5LVR9 putki saumaton 3/8 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa 1678 psi
€67.46 / yksikkö