Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 6X476 Rod Clevis -sarja | AF2PPT

SPEEDAIRE 6X476 Rod Clevis Kit

Varastossa
Tuote: AF2PPT Malli: 6X476

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaka valurautainen Clevis-asennussarja
Pora Dia.1-1/2 - 2-1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8412909025
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
SPEEDAIRE 6X482 Rod Clevis -sarja | AF2PPZ 6X4823-1 / 4 - 4 "€52.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 6X476 Rod Clevis Kit
€44.07 / yksikkö