Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 6KL75 -kytkin Reed Ei Spst | AE9LJM

SPEEDAIRE 6KL75 Kytkin Reed No Spst

Varastossa
Tuote: AE9LJM Malli: 6KL75

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReed-kytkin
Kotelon tyyppiNEMA 4
Varten Bore Dia.3/4 to 2-1/2"
ToimintoN / O SPST
KytkentävirtaEnintään 0.03 ampeeri
Kytkentäjännite5-120 VAC / VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.Hinta
SPEEDAIRE 6KL72 kytkin Reed Ei Spst | AE9LJL 6 KL723-1 / 4 - 6 "€51.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 6KL75 Kytkin Reed No Spst
€46.03 / yksikkö