Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 6CRA8 ilmasylinteri 2 tuuman iskunpituus 7.41 tuuman pituus | AE8EJZ

SPEEDAIRE 6CRA8 ilmasylinteri, 2 tuuman isku, 7.41 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE8EJZ Malli: 6CRA8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.1.75 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountTappi
Nenän kiinnityslanka1 "-14
Kokonaispituus7.41 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Kääntöreikä Dia.0.376 "
Portin koko1/4 "NPTF
Rod Dia.7 / 16 "
Tangon langan pituus0.88 "
Tankokierteen koko7/16 "-20 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenYksinäinen näyttelijä
Jousen jatkovoima11 lb
Kevään vetovoima11 lb
Tahti2"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 6CRA9 ilmasylinteri 3 tuuman iskunpituus 8.41 tuuman pituus | AE8EKA 6CRA98.41 "3"€144.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 6CRA8 ilmasylinteri, 2 tuuman isku, 7.41 tuuman pituus
€135.16 / yksikkö