Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 6CPX4 ilmasylinteri 3 tuuman reikä 5 tuuman isku | AE8EFJ

SPEEDAIRE 6CPX4 ilmasylinteri, 3 tuuman reikä 5 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE8EFJ Malli: 6CPX4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€259.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.3"
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountNenä
Nenän kiinnityslanka1-1 / 2 "-12
Kokonaispituus11.5 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko3/8 "NPTF
Rod Dia.3 / 4 "
Tangon langan pituus1.25 "
Tankokierteen koko5/8 "-18 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti5"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 6CPX0 Ilmasylinteri 3 tuuman reikä 1 tuuman isku | AE8EFE 6CPX07.5 "1"€203.27
SPEEDAIRE 6CPX1 Ilmasylinteri, 3 tuuman reikä 2 tuuman iskunpituus | AE8EFF 6CPX18.5 "2"€264.14
SPEEDAIRE 6CPX2 ilmasylinteri 3 tuuman reikä 3 tuuman isku | AE8EFG 6CPX29.5 "3"€272.78
SPEEDAIRE 6CPX3 ilmasylinteri 3 tuuman reikä 4 tuuman isku | AE8EFH 6CPX310.5 "4"€251.70
SPEEDAIRE 6CPX5 ilmasylinteri 3 tuuman reikä 6 tuuman isku | AE8EFK 6CPX512.5 "6"€271.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 6CPX4 ilmasylinteri, 3 tuuman reikä 5 tuuman isku
€259.47 / yksikkö