FABORY U22085.200.1350 Täyskierteinen tanko, 13 1/2 tuuman pituus, 2-8 kierrekoko, 3PK | CG8MUZ 26LP47

FABORY U22085.200.1350 Täyskierteinen tanko, 13 1/2 tuuman pituus, 2-8 kierrekoko, 3PK

Varastossa
Tuote: CG8MUZ Malli: U22085.200.1350Ristiviite: 26LP47

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€234.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
Pituus13 1 / 2
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko2-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4644
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.200.1350 Täyskierteinen tanko, 13 1/2 tuuman pituus, 2-8 kierrekoko, 3PK
€234.29 /pakkaus