Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 6CPV8 ilmasylinteri 7/8 tuuman reikä 1 tuuman isku | AE8EER

SPEEDAIRE 6CPV8 ilmasylinteri, 7/8 tuuman reikä, 1 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE8EER Malli: 6CPV8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.7 / 8 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountNenä
Nenän kiinnityslanka5 / 8 "-18
Kokonaispituus4.440 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko1/8 "NPTF
Rod Dia.1 / 4 "
Tangon langan pituus1 / 2 "
Tankokierteen koko1/4 "-28 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti1"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 6CPW0 Ilmasylinteri 7/8 tuuman reikä 3 tuuman isku | AE8EEU 6CPW06.44 "3"€51.27
SPEEDAIRE 6CPW1 ilmasylinteri 7/8 tuuman reikä 4 tuuman isku | AE8EEV 6CPW17.44 "4"€53.98
SPEEDAIRE 6CPW2 ilmasylinteri 7/8 tuuman reikä 5 tuuman isku | AE8EEW 6CPW28.44 "5"€57.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 6CPV8 ilmasylinteri, 7/8 tuuman reikä, 1 tuuman isku
€47.89 / yksikkö