ZOELLER 803-0013 Grinder Pump, 1/2 hp HP, 115 VAC, Vertical Float, 31 GPM Flow Rate 10 ft of Head | CV4HWR 49DE59

ZOELLER 803-0013 Grinder Pump, 1/2 hp HP, 115 VAC, Vertical Float, 31 GPM Flow Rate 10 ft of Head

Varastossa
Tuote: CV4HWR Malli: 803-0013Ristiviite: 49DE59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,595.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomakoneen pumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.325
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 803-0013 Grinder Pump, 1/2 hp HP, 115 VAC, Vertical Float, 31 GPM Flow Rate 10 ft of Head
€1,595.57 / yksikkö