Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5ZEK2 ilmasylinteri 1 tuuman iskunpituus 4.19 tuuman pituus | AE7MBM

SPEEDAIRE 5ZEK2 ilmasylinteri, 1 tuuman isku, 4.19 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE7MBM Malli: 5ZEK2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.1.5 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountNenä
Nenän kiinnityslanka3 / 4 "-16
Kokonaispituus4.19 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko1 / 8 "NPT
Rod Dia.7 / 16 "
Tangon langan pituus3 / 4 "
Tankokierteen koko7/16 "-20 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenYksinäinen näyttelijä
Kevään vetovoima6 lb
Tahti1"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5ZEK4 ilmasylinteri 3 tuuman iskunpituus 6.19 tuuman pituus | AE7MBP 5 ZEK6.19 "3"€84.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEK2 ilmasylinteri, 1 tuuman isku, 4.19 tuuman pituus
€66.22 / yksikkö