ACUITY LITHONIA SM 2 25 MVOLT GEB10IS Valaisimen sivukiinnike T8 | AE7FZG 5YA58

LITHONIA LIGHTING SM 2 25 MVOLT GEB10IS Kiinnityssivukiinnitys T8

Tuote: AE7FZG Malli: SM 2 25 MVOLT GEB10ISRistiviite: 5YA58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan fluoresoiva valaisin
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
LiitäntälaiteElektroninen
PäätykappaleetKnockoutin kanssa
Valaisimen tyyppiSivukiinnitys
Valaisimen teho44
alaviitteet2,9
Korkeus2"
Asumisen viimeistelyValkoinen kiiltävä paistettu emali
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiF25T8
Lampun watti22
Pituus36 "
Jännite120-277
Leveys6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.04
Laivan korkeus (cm)94.74
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8539310070
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: sivukiinnitys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen tehoLampun määrälampun tyyppiLampun wattiPituusLeveysHinta
ACUITY LITHONIA SM 1 17 MVOLT ACNP Valaisin sivukiinnitys T8 | AE7FZD 5YA55 SM 1 17 MVOLT ACNP181F17T81724 "4.5 "€7.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING SM 2 25 MVOLT GEB10IS Kiinnityssivukiinnitys T8