Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5ZEH9 ilmasylinteri 2 tuuman iskunpituus 4.03 tuuman pituus | AE7MAY

SPEEDAIRE 5ZEH9 ilmasylinteri, 2 tuuman isku, 4.03 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE7MAY Malli: 5ZEH9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.9 / 16 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountNenä
Nenän kiinnityslanka7 / 16 "-20
Kokonaispituus4.03 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko# 10-32 UNF
Rod Dia.3 / 16 "
Tangon langan pituus1 / 2 "
Tankokierteen koko# 10-32 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenYksinäinen näyttelijä
Kevään vetovoima2 lb
Tahti2"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0698
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5ZEH6 Ilmasylinteri 1/2 tuuman iskunpituus 2.53 tuuman pituus | AE7MAV 5 ZEH62.53 "1 / 2 "€29.47
SPEEDAIRE 5ZEH7 ilmasylinteri 1 tuuman iskunpituus 3.03 tuuman pituus | AE7MAW 5 ZEH73.03 "1"€31.83
SPEEDAIRE 5ZEH8 ilmasylinteri 1-1/2 tuuman iskunpituus 3.53 tuumaa pituus | AE7MAX 5 ZEH83.53 "1.5 "€34.56
SPEEDAIRE 5ZEJ1 ilmasylinteri 4 tuuman iskunpituus 6.03 tuumaa pituus | AE7MBA 5ZEJ16.030 "4"€41.69
SPEEDAIRE 5ZEJ2 ilmasylinteri 9/16 tuuman reikä 5 tuuman isku | AE7MBB 5ZEJ27.03 "5"€51.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEH9 ilmasylinteri, 2 tuuman isku, 4.03 tuuman pituus
€36.89 / yksikkö