Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5ZEE3 ilmasylinteri 1 tuuman iskunpituus 5.62 tuuman pituus | AE7LZQ

SPEEDAIRE 5ZEE3 ilmasylinteri, 1 tuuman isku, 5.62 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE7LZQ Malli: 5ZEE3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.1-1 / 16 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountTappi
Nenän kiinnityslanka5 / 8 "-18
Kokonaispituus5.62 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Kääntöreikä Dia.0.251 "
Portin koko1 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 16 "
Tangon langan pituus1 / 2 "
Tankokierteen koko5/16 "-24 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti1"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5ZEE4 ilmasylinteri 2 tuuman iskunpituus 6.62 tuuman pituus | AE7LZR 5ZEE46.62 "2"€63.14
SPEEDAIRE 5ZEE5 ilmasylinteri 3 tuuman iskunpituus 7.62 tuuman pituus | AE7LZT 5ZEE57.62 "3"€67.37
SPEEDAIRE 5ZEE7 ilmasylinteri 5 tuuman iskunpituus 9.62 tuuman pituus | AE7LZU 5ZEE79.62 "5"€74.94
SPEEDAIRE 5ZEE8 ilmasylinteri 10.62 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE7LZV 5ZEE810.62 "6"€79.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEE3 ilmasylinteri, 1 tuuman isku, 5.62 tuuman pituus
€58.93 / yksikkö