SPEEDAIRE 5Z365 Tank Air 80 Gallon 200 Psi | AE7KYJ

SPEEDAIRE 5Z365 Tank Air 80 Gallona 200 Psi

Varastossa
Tuote: AE7KYJ Malli: 5Z365

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,920.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasäiliö
Koko80 gal.
Halkaisija24 "
Korkeus51.6 "
MateriaaliTeräs
Säiliön tyyppiPystysuora
Tyyppikiinteä
Työpaine200 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 123.3
Laivan korkeus (cm)146.05
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi7311000090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • NEMA-rungon (145T, 184T) pohjalevy
    • Maks. Suositeltava Pump Sz. (HP) (5/2)
    • Kuori (tuumaa) (33.3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusHinta
SPEEDAIRE 5Z361 Tank Air 80 Gallon 200 Psi | AE7KYE 5Z36120 "27.4 "€2,198.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5Z365 Tank Air 80 Gallona 200 Psi
€1,920.04 / yksikkö