SPEEDAIRE 5Z361 Tank Air 80 Gallon 200 Psi | AE7KYE

SPEEDAIRE 5Z361 Tank Air 80 Gallona 200 Psi

Varastossa
Tuote: AE7KYE Malli: 5Z361

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,198.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasäiliö
Koko80 gal.
Halkaisija20 "
Korkeus27.4 "
Pituus63 "
MateriaaliTeräs
Säiliön tyyppiVaakasuora
Tyyppikiinteä
Työpaine200 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 130.95
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)62.74
HS-koodi7311000090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • NEMA-rungon pohjalevy (145T, 184T, 215T)
    • Maks. Suositeltava Pump Sz. (HP) (10/2)
    • Kuori (tuumaa) (50.8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusHinta
SPEEDAIRE 5Z365 Tank Air 80 Gallon 200 Psi | AE7KYJ 5Z36524 "51.6 "€1,920.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5Z361 Tank Air 80 Gallona 200 Psi
€2,198.95 / yksikkö