SPEEDAIRE 5Z362 Tank Air 120 Gallon 200 Psi | AE7KYF

SPEEDAIRE 5Z362 Tank Air 120 Gallona 200 Psi

Tuote: AE7KYF Malli: 5Z362
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,841.76 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasäiliö
Koko120 gal.
Halkaisija24 "
Korkeus31.9 "
Pituus68.4 "
MateriaaliTeräs
Säiliön tyyppiVaakasuora
Tyyppikiinteä
Työpaine200 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 192.15
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)190.5
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi7311000090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • NEMA-rungon (184T, 215T) pohjalevy
    • Maks. Suositeltava Pump Sz. (HP) (10/2)
    • Kuori (tuumaa) (54.3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusHinta
SPEEDAIRE 5Z363 Tank Air 30 gallona 200 Psi | AE7KYG 5Z36330 gal.16 "45.2 "€1,077.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5Z362 Tank Air 120 Gallona 200 Psi
€2,841.76 / yksikkö