SPEEDAIRE 5Z363 Tank Air 30 gallona 200 Psi | AE7KYG

SPEEDAIRE 5Z363 Tank Air 30 Gallona 200 Psi

Varastossa
Tuote: AE7KYG Malli: 5Z363

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,077.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasäiliö
Koko30 gal.
Halkaisija16 "
Korkeus45.2 "
MateriaaliTeräs
Säiliön tyyppiPystysuora
Tyyppikiinteä
Työpaine200 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63
Laivan korkeus (cm)125.22
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)73.15
HS-koodi7311000090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • NEMA-rungon (56, 56H, 56HZ) pohjalevy
    • Maks. Suositeltava Pump Sz. (HP) (5/1, 2/2)
    • Kuori (tuumaa) (31.5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusHinta
SPEEDAIRE 5Z362 Tank Air 120 Gallon 200 Psi | AE7KYF 5Z362120 gal.24 "31.9 "€2,841.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5Z363 Tank Air 30 Gallona 200 Psi
€1,077.16 / yksikkö