Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5Z332 Monikäyttöinen ilmaletku 3/4 tuuman 25 jalan pituus | AE7KXL

SPEEDAIRE 5Z332 Monikäyttöinen ilmaletku, 3/4 tuuman 25 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AE7KXL Malli: 5Z332

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
Väripunainen
KytkentämateriaaliMessinki
PeiteaineNitriiliöljyä kestävä
Koko kokoaminen3/4 "(M) NPT
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus25ft.
Max. Paine250 psi
Dia ulkopuolella.1.125 "
VahvistaminenSynteettinen lanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F
PutkimateriaaliNitriiliöljyä kestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0275
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana (kytketty kokoonpano)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SPEEDAIRE 5Z333 Monikäyttöinen ilmaletku 3/4 tuumaa 50 jalkaa | AE7KXM 5Z33350ft.€235.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5Z332 Monikäyttöinen ilmaletku, 3/4 tuuman 25 jalkaa pitkä
€142.59 / yksikkö