Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY SWKBN1250 Brad Nails I 1/4 tuumaa luonnollinen - 1000 kpl pakkaus | AB4ERW 1XHU7

STANLEY SWKBN1250 Brad Nails I 1/4 tuuman Natural - 1000 kpl

Varastossa
Tuote: AB4ERW Malli: SWKBN1250Ristiviite: 1XHU7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKynnet
VäriLuonnollinen
rakentaminenGalvanisoitu teräs
Mitata18
Kynsien pituus (tuumaa)1-1/4
TyyppiBrad

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7317005511
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenHinta
STANLEY SWKWBN100 Brad Nails I tuuman valkoinen - 1000 kpl | AB2LWB 1MTJ2 SWKWBN100ValkoinenGalvanisoitu teräs€3.74
STANLEY SWKBBN100 Brad Nails I tuuman ruskea - 1000 kpl pakkaus | AB4ERV 1XHU6 SWKBBN100RuskeaGalvanisoitu teräs€3.89
STANLEY SWKBN625S Brad Nails 5/8 tuumaa - 1000 kpl | AD7EXE 4DZZ9 SWKBN625SLuonnollinenTeräs€3.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY SWKBN1250 Brad Nails I 1/4 tuuman Natural - 1000 kpl
€4.37 / yksikkö