SPEEDAIRE 5Z333 Monikäyttöinen ilmaletku 3/4 tuumaa 50 jalkaa | AE7KXM

SPEEDAIRE 5Z333 Monikäyttöinen ilmaletku, 3/4 tuuman 50 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AE7KXM Malli: 5Z333

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€244.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
Väripunainen
KytkentämateriaaliMessinki
PeiteaineNitriiliöljyä kestävä
Koko kokoaminen3/4 "(M) NPT
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus50ft.
Max. Paine250 psi
Dia ulkopuolella.1.125 "
VahvistaminenSynteettinen lanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F
PutkimateriaaliNitriiliöljyä kestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1225
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)46.23
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana (kytketty kokoonpano)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SPEEDAIRE 5Z332 Monikäyttöinen ilmaletku 3/4 tuuman 25 jalan pituus | AE7KXL 5Z33225ft.€156.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5Z333 Monikäyttöinen ilmaletku, 3/4 tuuman 50 jalkaa pitkä
€244.51 / yksikkö