Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5YCV9 -ilmasylinteri 2.755 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE7GHP

SPEEDAIRE 5YCV9 ilmasylinteri, 2.755 tuuman pituus ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE7GHP Malli: 5YCV9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.3"
SylinterityyppiKompakti
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Ladata1,413 lb
Max. Paine200 psi
MountPerus
Kokonaispituus2.755 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko1 / 4 "NPT
Rod Dia.7 / 8 "
Tangon langan pituus0.73 "
Tankokierteen koko5/8 "-18 Nainen
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti1 / 2 "
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliRuostumaton teräs
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2555
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5YCP4 -ilmasylinteri 3.375 tuuman pituus ruostumatonta terästä AE7GFZ 5YCP43.375 "2"€186.47
SPEEDAIRE 5YCP6 -ilmasylinteri 5.375 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE7GGA 5YCP65.375 "4"€208.98
SPEEDAIRE 5YCV8 -ilmasylinteri 2.505 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE7GHN 5YCV82.505 "1 / 4 "€215.21
SPEEDAIRE 5YCW0 -ilmasylinteri 35 tuuman pituus ruostumatonta terästä AE7GHQ 5YCW035 "3 / 4 "€215.21
SPEEDAIRE 5YCW1 -ilmasylinteri 3.255 tuuman pituus ruostumatonta terästä AE7GHR 5YCW13.255 "1"€215.21
SPEEDAIRE 5YCW2 -ilmasylinteri 4.255 tuuman pituus ruostumatonta terästä AE7GHT 5YCW24.255 "2"€218.28
SPEEDAIRE 5YCW3 -ilmasylinteri 5.255 tuuman pituus ruostumatonta terästä AE7GHU 5YCW35.255 "3"€238.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5YCV9 ilmasylinteri, 2.755 tuuman pituus ruostumatonta terästä
€215.21 / yksikkö