Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5YCV4 -ilmasylinteri 3.195 tuuman pituus ruostumatonta terästä AE7GHJ

SPEEDAIRE 5YCV4 ilmasylinteri, 3.195 tuuman pituus ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE7GHJ Malli: 5YCV4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.2.5 "
SylinterityyppiKompakti
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Ladata981 lb
Max. Paine200 psi
MountPerus
Kokonaispituus3.195 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko1 / 4 "NPT
Rod Dia.3 / 4 "
Tangon langan pituus0.7 "
Tankokierteen koko1/2 "-20 Nainen
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti1"
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliRuostumaton teräs
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5YCN3 -ilmasylinteri 1.565 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE7GFV 5YCN31.565 "1 / 4 "€142.87
SPEEDAIRE 5YCN5 -ilmasylinteri 2.065 tuuman pituus ruostumatonta terästä AE7GFW 5YCN52.065 "3 / 4 "€142.87
SPEEDAIRE 5YCN7 -ilmasylinteri 3.315 tuuman pituus ruostumatonta terästä AE7GFX 5YCN73.315 "2"€156.92
SPEEDAIRE 5YCN9 -ilmasylinteri 5.315 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE7GFY 5YCN95.315 "4"€179.41
SPEEDAIRE 5YCV2 -ilmasylinteri 2.695 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE7GHG 5YCV22.695 "1 / 2 "€178.00
SPEEDAIRE 5YCV3 -ilmasylinteri 2.945 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE7GHH 5YCV32.945 "3 / 4 "€178.00
SPEEDAIRE 5YCV5 -ilmasylinteri 4.195 tuuman pituus ruostumatonta terästä AE7GHK 5YCV54.195 "2"€185.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5YCV4 ilmasylinteri, 3.195 tuuman pituus ruostumatonta terästä
€178.00 / yksikkö