Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5YCJ5 -ilmasylinteri 3/4 tuuman reikä 1/4 tuuman aivohalvaus | AE7GEY

SPEEDAIRE 5YCJ5 ilmasylinteri 3/4 tuuman reikä 1/4 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE7GEY Malli: 5YCJ5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.3 / 4 "
SylinterityyppiPyöreä kompakti
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Ladata88 lb
Max. Paine200 psi
MountPerus
Kokonaispituus0.935 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko# 10-32 UNF
Rod Dia.5 / 16 "
Tangon langan pituus0.46 "
Tankokierteen koko# 10-32 Nainen
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti1 / 4 "
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliRuostumaton teräs
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusMännän materiaaliTahtiHinta
SPEEDAIRE 5YCJ6 -ilmasylinteri 1.185 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE7GEZ 5YCJ61.185 "Ei kytkinvalmis alumiini1 / 2 "€65.30
SPEEDAIRE 5YCJ7 -ilmasylinteri 3/4 tuuman reikä 3/4 tuuman aivohalvaus | AE7GFA 5YCJ71.435 "Alumiini3 / 4 "€65.30
SPEEDAIRE 5YCJ8 -ilmasylinteri 1 tuuman aivohalvaus 1.685 tuuman pituus | AE7GFB 5YCJ81.685 "Alumiini1"€65.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5YCJ5 ilmasylinteri 3/4 tuuman reikä 1/4 tuuman isku
€65.30 / yksikkö