Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5YCA4 -ilmansylinteri kaksitoiminen 12.50 tuuman pituus | AE7GDW

SPEEDAIRE 5YCA4 ilmasylinteri, kaksitoiminen 12.50 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE7GDW Malli: 5YCA4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€703.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliAlumiini
Pora Dia.1.5 "
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea ja musta
MagneettimäntäEi
Max. Ladata441 lb
Max. Paine250 psi
MountNapauta alaosaa
Kokonaispituus12.5 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliKromattu teräs
Portin koko1 / 4 "NPT
Rod Dia.3 / 8 "
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti7"
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliTeräs
PutkimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5VEC4 -ilmansylinteri kaksitoiminen 12.50 tuuman pituus | AE6VHZ 5VEC412.5 "7"€606.59
SPEEDAIRE 5VEC5 ilmansylinteri kaksitoiminen 13.50 tuuman pituus | AE6VJA 5VEC513.5 "8"€606.59
SPEEDAIRE 5VEC7 kaksitoiminen ilmasylinteri 15.50 tuuman pituus | AE6VJB 5VEC715.5 "10 "€618.96
SPEEDAIRE 5YAZ9 -ilmansylinteri kaksitoiminen 7.50 tuuman pituus | AE7GBZ 5YAZ97.5 "2"€668.06
SPEEDAIRE 5YCA0 ilmansylinteri kaksitoiminen 8.50 tuuman pituus | AE7GDR 5YCA08.5 "3"€668.06
SPEEDAIRE 5YCA1 -ilmansylinteri kaksitoiminen 9.50 tuuman pituus | AE7GDT 5YCA19.5 "4"€668.06
SPEEDAIRE 5YCA2 -ilmansylinteri kaksitoiminen 10.50 tuuman pituus | AE7GDU 5YCA211 / 2 "5"€668.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5YCA4 ilmasylinteri, kaksitoiminen 12.50 tuuman pituus
€703.00 / yksikkö