Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5XNU8 Ilmasylinteri 2 tuuman reikä 2-1/2 tuuman isku | AE7FEQ

SPEEDAIRE 5XNU8 ilmasylinteri 2 tuuman reikä 2-1/2 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE7FEQ Malli: 5XNU8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€1,270.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.2"
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Ladata785 lb
Max. Paine250 psi
Mounthaarukka
Kokonaispituus9.125 "
Männän materiaaliAlumiiniseos
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Kääntöreikä Dia.1 / 2 "
Portin koko3 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Tangon langan pituus3 / 4 "
Tankokierteen koko1 / 2 "-20
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti2.5 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliRuostumaton teräs
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.57
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5PEK1 -ilmasylinteri 32.625 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE6AYU 5 PEK132.625 "26 "€1,731.31
SPEEDAIRE 5XNU7 -ilmansylinteri 2 tuuman tahti kiinteä Clevis | AE7FEP 5XNU78.625 "2"€1,270.66
SPEEDAIRE 5XNV5 -ilmansylinteri, 6 tuuman aivohalvaus, kiinteä Clevis | AE7FER 5XNV512.625 "6"€1,343.84
SPEEDAIRE 5XNV9 -ilmasylinteri 2 tuuman reikä 8 tuuman tahti | AE7FET 5XNV914.625 "8"€1,343.84
SPEEDAIRE 5XNW3 -ilmasylinteri 2 tuuman reikä 10 tuuman iskua | AE7FEU 5XNW316.625 "10 "€1,452.43
SPEEDAIRE 5XNX1 -ilmasylinteri 20.625 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE7FEV 5XNX120.625 "14 "€1,516.58
SPEEDAIRE 5XNX5 -ilmasylinteri 22.625 tuuman pituus ruostumaton teräs | AE7FEW 5XNX522.625 "16 "€1,516.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5XNU8 ilmasylinteri 2 tuuman reikä 2-1/2 tuuman isku
€1,270.66 / yksikkö