SPEEDAIRE 5XNJ1 -ilmasylinteri 2 tuuman reikä 14 tuuman aivohalvaus | AE7FDZ

SPEEDAIRE 5XNJ1 ilmasylinteri 2 tuuman reikä 14 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE7FDZ Malli: 5XNJ1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,459.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.2"
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Ladata785 lb
Max. Paine250 psi
MountEtulaippa
Kokonaispituus19.906 "
Männän materiaaliAlumiiniseos
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko3 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Tangon langan pituus3 / 4 "
Tankokierteen koko1 / 2 "-20
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti14 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliRuostumaton teräs
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.52
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5XNF9 -ilmasylinteri, 3 tuuman iskunvaimennin | AE7FDT 5XNF98.905 "3"€1,189.83
SPEEDAIRE 5XNG1 -ilmansylinteri 4 tuuman iskun etulaippa | AE7FDU 5XNG19.905 "4"€1,189.83
SPEEDAIRE 5XNG2 -sylinteri 2 tuuman reikä 4-1 / 2 tuuman aivohalvaus | AE7FDV 5XNG210.405 "4.5 "€1,189.83
SPEEDAIRE 5XNG9 -ilmasylinteri 2 tuuman reikä 8 tuuman tahti | AE7FDW 5XNG913.905 "8"€1,283.52
SPEEDAIRE 5XNH0 -ilmasylinteri 2 tuuman reikä 8-1 / 2 tuuman isku | AE7FDX 5XNH014.405 "8.5 "€1,283.52
SPEEDAIRE 5XNH7 -ilmasylinteri 2 tuuman reikä 12 tuuman tahti | AE7FDY 5XNH717.906 "12 "€1,368.70
SPEEDAIRE 5XNJ4 -ilmasylinteri 15-1 / 2 tuuman Strok 21.406 tuuman pituus | AE7FEA 5XNJ421.406 "15.5 "€1,459.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5XNJ1 ilmasylinteri 2 tuuman reikä 14 tuuman isku
€1,459.64 / yksikkö