Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5XNG1 -ilmansylinteri 4 tuuman iskun etulaippa | AE7FDU

SPEEDAIRE 5XNG1 ilmasylinterin 4 tuuman iskuinen etulaippa

Varastossa
Tuote: AE7FDU Malli: 5XNG1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,189.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.2"
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Ladata785 lb
Max. Paine250 psi
MountEtulaippa
Kokonaispituus9.905 "
Männän materiaaliAlumiiniseos
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko3 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Tangon langan pituus3 / 4 "
Tankokierteen koko1 / 2 "-20
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti4"
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliRuostumaton teräs
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.75
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5XNF9 -ilmasylinteri, 3 tuuman iskunvaimennin | AE7FDT 5XNF98.905 "3"€1,189.83
SPEEDAIRE 5XNG2 -sylinteri 2 tuuman reikä 4-1 / 2 tuuman aivohalvaus | AE7FDV 5XNG210.405 "4.5 "€1,189.83
SPEEDAIRE 5XNG9 -ilmasylinteri 2 tuuman reikä 8 tuuman tahti | AE7FDW 5XNG913.905 "8"€1,283.52
SPEEDAIRE 5XNH0 -ilmasylinteri 2 tuuman reikä 8-1 / 2 tuuman isku | AE7FDX 5XNH014.405 "8.5 "€1,283.52
SPEEDAIRE 5XNH7 -ilmasylinteri 2 tuuman reikä 12 tuuman tahti | AE7FDY 5XNH717.906 "12 "€1,368.70
SPEEDAIRE 5XNJ1 -ilmasylinteri 2 tuuman reikä 14 tuuman aivohalvaus | AE7FDZ 5XNJ119.906 "14 "€1,459.64
SPEEDAIRE 5XNJ4 -ilmasylinteri 15-1 / 2 tuuman Strok 21.406 tuuman pituus | AE7FEA 5XNJ421.406 "15.5 "€1,459.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5XNG1 ilmasylinterin 4 tuuman iskuinen etulaippa
€1,189.83 / yksikkö