SPEEDAIRE 5W731 Monikäyttöinen ilmaletku 3/4 tuuman | AE6ZCF

SPEEDAIRE 5W731 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkki 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6ZCF Malli: 5W731

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€600.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
Väripunainen
PeiteaineNitriiliöljyä kestävä
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus150ft.
Max. Paine250 psi
Dia ulkopuolella.1.125 "
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F
PutkimateriaaliNitriiliöljyä kestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.8625
Laivan korkeus (cm)44.96
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytketty kokoonpano / irtotavarana (irtotavarana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeiteainePituusPutkimateriaaliHinta
SPEEDAIRE 10A220 Monikäyttöinen ilmaletku, irtotavarana 3/4 tuumaa | AA2AHW 10A220Chemivic500ft.nitriili€1,687.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5W731 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkki 3/4 tuumaa
€600.48 / yksikkö