SPEEDAIRE 10A220 Monikäyttöinen ilmaletku, irtotavarana 3/4 tuumaa | AA2AHW

SPEEDAIRE 10A220 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkki 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2AHW Malli: 10A220

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,687.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
Väripunainen
PeiteaineChemivic
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus500ft.
Max. Paine250 psi
Dia ulkopuolella.1.125 "
VahvistaminenSynteettinen lanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F
Putkimateriaalinitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.75
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi4009310000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytketty kokoonpano / irtotavarana (irtotavarana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeiteainePituusPutkimateriaaliHinta
SPEEDAIRE 5W731 Monikäyttöinen ilmaletku 3/4 tuuman | AE6ZCF 5W731Nitriiliöljyä kestävä150ft.Nitriiliöljyä kestävä€600.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 10A220 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkki 3/4 tuumaa
€1,687.68 / yksikkö