Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 58540 Kauha 24 unssi 18 1/8 tuumaa 304 ruostumaton teräs | AC9XQL 3LEG1

APPROVED VENDOR 58540 Kauha 24 unssia 18 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC9XQL Malli: 58540Ristiviite: 3LEG1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauha
Kulhon koko6"
Koko24 oz.
kahvan pituus18.125 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.477
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi8215916000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoKokokahvan pituusHinta
Hyväksytty myyjä 58460 kauha 6 unssi 12 3/8 tuumaa 304 ruostumaton teräs | AC9XVB 3LEY4 584603.625 "6 oz.12.5 "€33.67
Hyväksytty myyjä 58500 kauha 12 unssi 12 1/8 tuumaa 304 ruostumaton teräs | AC9XVC 3LEY6 585004.375 "12 oz.12.125 "€51.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 58540 Kauha 24 unssia 18 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€100.12 / yksikkö