SPEEDAIRE 5W021 Monikäyttöinen ilmaletku, 1/2 tuuman punainen | AE6YUV

SPEEDAIRE 5W021 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkki 1/2 tuuman punainen

Varastossa
Tuote: AE6YUV Malli: 5W021

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€626.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
Väripunainen
PeiteaineNitriiliöljyä kestävä
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus250ft.
Max. Paine250 psi
Dia ulkopuolella.0.812 "
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)40.13
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytketty kokoonpano / irtotavarana (irtotavarana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeiteainePituusHinta
SPEEDAIRE 10A250 Monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuuman punainen | AA2AJJ 10A250Chemivic500ft.€1,270.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5W021 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkki 1/2 tuuman punainen
€626.47 / yksikkö