SPEEDAIRE 10A250 Monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuuman punainen | AA2AJJ

SPEEDAIRE 10A250 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkki 1/2 tuuman punainen

Varastossa
Tuote: AA2AJJ Malli: 10A250

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,270.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
Väripunainen
PeiteaineChemivic
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus500ft.
Max. Paine250 psi
Dia ulkopuolella.0.812 "
VahvistaminenSynteettinen lanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F
Putkimateriaalinitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi4009310000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytketty kokoonpano / irtotavarana (irtotavarana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeiteainePituusHinta
SPEEDAIRE 5W021 Monikäyttöinen ilmaletku, 1/2 tuuman punainen | AE6YUV 5W021Nitriiliöljyä kestävä250ft.€626.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 10A250 Monikäyttöinen ilmaletku Bulkki 1/2 tuuman punainen
€1,270.47 / yksikkö