Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5VNX6 Jalkatuki 4 tuuman reikälle alumiinille | AE6WWQ

SPEEDAIRE 5VNX6 jalkatuki 4 tuuman rei'itetylle alumiinille

Varastossa
Tuote: AE6WWQ Malli: 5VNX6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterin kiinnityslaitteet
Pora Dia.4"
hyödyt4 "reikä
MateriaaliAlumiini
MountJalkakiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.827
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.hyödytHinta
SPEEDAIRE 5VNX3 -jalkakiinnike 1-1 / 8-tuumaiselle alumiinille | AE6WWM 5VNX31-1 / 8 "1-1 / 8 "reikä€41.34
SPEEDAIRE 5VNX4 -jalkakiinnike 1-1 / 2 2-tuumaiselle alumiinille | AE6WWN 5VNX41-1 / 2, 2 "1-1 / 2, 2 "reikä€53.46
SPEEDAIRE 5VNX5 -jalkakiinnike 2-1 / 2 3 tuuman reikäiselle alumiinille | AE6WWP 5VNX52-1 / 2, 3 "2-1 / 2, 3 "reikä€76.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VNX6 jalkatuki 4 tuuman rei'itetylle alumiinille
€122.75 / yksikkö