Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5VMW4 ilmansylinteri kaksitoiminen 24.6875 tuuman pituus | AE6WLE

SPEEDAIRE 5VMW4 ilmasylinteri, kaksitoiminen 24.6875 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE6WLE Malli: 5VMW4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€581.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliAnodisoitu alumiini
Pora Dia.2.5 "
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine150 psi
MountPerus
Nenän kiinnityslanka13
Kokonaispituus24.687 "
Männän materiaaliAnodisoitu alumiini
Männänvarren materiaaliKromattu teräs
Kääntöreikä Dia.0.437 "
Portin koko3 / 8 "
Rod Dia.3 / 4 "
Tangon langan pituus1.5 "
Tankokierteen koko3 / 4 "-10
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti16 "
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliAnodisoitu alumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.916
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5VMU6 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 9.6875 tuuman pituus | AE6WKK 5VMU69.687 "1"€460.56
SPEEDAIRE 5VMU7 kaksitoiminen ilmasylinteri 10.1875 tuuman pituus | AE6WKL 5VMU710.187 "1.5 "€460.57
SPEEDAIRE 5VMU8 -ilmansylinteri kaksitoiminen 10.6875 tuuman pituus | AE6WKM 5VMU810.687 "2"€460.57
SPEEDAIRE 5VMU9 kaksitoiminen ilmasylinteri 11.1875 tuuman pituus | AE6WKN 5VMU911.187 "2.5 "€460.56
SPEEDAIRE 5VMV0 ilmansylinteri kaksitoiminen 11.6875 tuuman pituus | AE6WKP 5VMV011.687 "3"€460.56
SPEEDAIRE 5VMV1 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 12.1875 tuuman pituus | AE6WKQ 5VMV112.187 "3.5 "€460.57
SPEEDAIRE 5VMV2 -ilmansylinteri kaksitoiminen 12.6875 tuuman pituus | AE6WKR 5VMV212.687 "4"€460.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VMW4 ilmasylinteri, kaksitoiminen 24.6875 tuuman pituus
€581.99 / yksikkö