LITTLE GIANT WG-2451 -hitsauspöytä 34h x 51d x 24d | AB6FVA 21E651

LITTLE GIANT WG-2451 Hitsaajat Taulukko 34h x 51d x 24d

Varastossa
Tuote: AB6FVA Malli: WG-2451Ristiviite: 21E651

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,375.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaajan pöytä
Säädettävä korkeusEi
VäriHarmaa
rakentaminen12 ga. Hitsattu teräs
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus34 "
kokonaisleveys51 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.2
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LITTLE GIANT WG-2451-HD -hitsauspöytä laatikolla 34h x 51w x 24d | AB6FVB 21E652 WG-2451-HD€1,972.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT WG-2451 Hitsaajat Taulukko 34h x 51d x 24d
€1,375.28 / yksikkö