Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5VMG8 -jalkakiinnike sopii 40 mm: n reikiin AE6WFP

SPEEDAIRE 5VMG8 jalkakiinnike sopii 40 mm:n sylintereihin

Varastossa
Tuote: AE6WFP Malli: 5VMG8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterin kiinnityslaitteet
Pora Dia.40mm
hyödyt40mm
MateriaaliAlumiini
MountKääntökiinnike
Kokonaispituus54mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.423
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.hyödytMountKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 5VKV5 -jalkakiinnike sopii 2 tuuman reikäiseen sylinteriin AE6VWW 5VKV52"2 "reikäJalkakiinnike3.12 "€18.70
SPEEDAIRE 5VKW5 -jalkakiinnike sopii 3/4 tuuman reikäiseen sylinteriin AE6VXG 5VKW53 / 4 "3/4 "reikäJalkakiinnike1.62 "€36.55
SPEEDAIRE 5VMG9 -jalkakiinnike sopii 50 mm: n reikiin AE6WFQ 5VMG950mm50mmKääntökiinnike65mm€65.68
SPEEDAIRE 5VMH1 -jalkakiinnike sopii 80 mm: n reikiin AE6WFT 5 VMH180mm80mmKääntökiinnike88mm€94.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VMG8 jalkakiinnike sopii 40 mm:n sylintereihin
€57.87 / yksikkö